Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sínes LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L40 WT IP20 GT74147 - 981912

MásolásMásolás
OSRAM - Sínes LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L40 WT IP20 GT74147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74147

Gyártói cikkszám

981912

Gyártói típuskód

LEDVANCE POWERSPOT XL 930 L40

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK00

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Magasság / mélység:

265 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

164 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Sínes LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L40 WT