OSRAM - Spotlámpa 1x20W halogén fehér MINISPOT 41601 - 001852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság / mélység - 75 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 75 mm
Foglalat - GU5,3
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
41601
Gyártói cikkszám
001852
Gyártói típuskód
41601
Anyag:
műanyag
Magasság / mélység:
75 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
75 mm
Foglalat:
GU5,3
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Beállítható:
Igen
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
75 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; %Spotlámpa 1x20W halogén fehér MINISPOT