MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Spotlámpa 1x20W halogén fekete MINISPOT GT40891 - 001883

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Spotlámpa 1x20W halogén fekete MINISPOT GT40891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság / mélység - 61 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 70 mm

  • Foglalat - GU5,3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40891

Gyártói cikkszám

001883

Gyártói típuskód

41701 MINISPOT II BK 20W

Anyag:

műanyag

Magasság / mélység:

61 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

70 mm

Foglalat:

GU5,3

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Világítófejek száma:

1

Világítófejek mozgathatók:

Igen

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Beállítható:

Igen

Kapcsolóval:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

130 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; %Spotlámpa 1x20W halogén fekete MINISPOT