OSRAM - Sülly izzós szpot lpt GU10 4,50W 400lm 2700K 36° szatén nikkel +ff Wood Spot GU10 SX142374 - 854031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854031
Sonepar cikkszám
SX142374
Gyártói cikkszám
854031
Gyártói típuskód
Wood Spot GU10 Bright 4.5W Satin Nickel
Sülly izzós szpot lpt GU10 4,50W 400lm 2700K 36° szatén nikkel +ff Wood Spot GU10