MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Sülly LED-es lpt 10W/ 230V 3000K alu 67mm IP44 GT97330 - 904071

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 10W/ 230V 3000K alu 67mm IP44 GT97330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97330

Gyártói cikkszám

904071

Gyártói típuskód

41192 IVIOS LED III C WT 10W

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Magasság / mélység:

43 mm

Hosszúság:

110 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 10W/ 230V 3000K alu 67mm IP44