MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 4000K fehér 135mm IP21 GT49582 - 968777

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 4000K fehér 135mm IP21 GT49582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49582

Gyártói cikkszám

968777

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL L 840 L60 WT

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

140 mm

Magasság / mélység:

102 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

140 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

140 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-0 lm

Beépítési magasság:

93-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 4000K fehér 135mm