Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L60 WT DALI IP21 GT74139 - 968869

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L60 WT DALI IP21 GT74139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74139

Gyártói cikkszám

968869

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL XL 930 L60 DALI

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg opál

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

195 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

195 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

195 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Beépítési hossz:

115-0 mm

Beépítési szélesség:

170-0 mm

Beépítési magasság:

145-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L60 WT DALI