Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly LED-es lpt 6,5W/ 230V 3000K fehér 88mm IP21 GT49583 - 968630

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 6,5W/ 230V 3000K fehér 88mm IP21 GT49583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49583

Gyártói cikkszám

968630

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL S 830 L80 WT

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

88 mm

Magasság / mélység:

23 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

88 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

88 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

325-0 lm

Beépítési hossz:

13-0 mm

Beépítési szélesség:

66-0 mm

Beépítési magasság:

13-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 6,5W/ 230V 3000K fehér 88mm