OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 10W 800lm 4000K 30° fehér/ezüst LED Spot Recess Twist Pro SX141507 - 447099
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854447099
Sonepar cikkszám
SX141507
Gyártói cikkszám
447099
Gyártói típuskód
LED Spot Recess Twist Pro 93mm 10W 4000K White Sil
Sülly LED-es szpot lpt 10W 800lm 4000K 30° fehér/ezüst LED Spot Recess Twist Pro