OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 10W 800lm 4000K 30° fehér LED Spot Recess Twist Pro SX141512 - 447037
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854447037
Sonepar cikkszám
SX141512
Gyártói cikkszám
447037
Gyártói típuskód
LED Spot Recess Twist Pro 93mm 10W 4000K White Whi
Sülly LED-es szpot lpt 10W 800lm 4000K 30° fehér LED Spot Recess Twist Pro