OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 4,9W 220lm 2700K 120° fehér (3db/csom) LED Spot Set Recess SX141520 - 595530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854595530
Sonepar cikkszám
SX141520
Gyártói cikkszám
595530
Gyártói típuskód
LED Spot Set Recess 4.9W 827 120° White
Sülly LED-es szpot lpt 4,9W 220lm 2700K 120° fehér (3db/csom) LED Spot Set Recess