OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 5W 350lm 4000K 30° fehér/fekete LED Spot Recess Twist Pro SX141513 - 446450
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446450
Sonepar cikkszám
SX141513
Gyártói cikkszám
446450
Gyártói típuskód
LED Spot Recess Twist Pro 70mm 5W 4000K White Blac
Sülly LED-es szpot lpt 5W 350lm 4000K 30° fehér/fekete LED Spot Recess Twist Pro