OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 5W 400lm 3000K 30° fehér LED Spot Recess Twist Pro SX141506 - 446115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446115
Sonepar cikkszám
SX141506
Gyártói cikkszám
446115
Gyártói típuskód
LED Spot Recess Twist Pro 70mm 5W 3000K White Whit
Sülly LED-es szpot lpt 5W 400lm 3000K 30° fehér LED Spot Recess Twist Pro