OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 5W 400lm 4000K 30° fehér/ezüst LED Spot Recess Twist Pro SX141510 - 446498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446498
Sonepar cikkszám
SX141510
Gyártói cikkszám
446498
Gyártói típuskód
LED Spot Recess Twist Pro 70mm 5W 4000K White Silv
Sülly LED-es szpot lpt 5W 400lm 4000K 30° fehér/ezüst LED Spot Recess Twist Pro