OSRAM - Sülly LED-es szpot lpt 6W 210lm 2700K 120° fehér LED Spot Acrylic SX141427 - 854093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854093
Sonepar cikkszám
SX141427
Gyártói cikkszám
854093
Gyártói típuskód
LED Spot Acrylic Frosted 6W 827 White
Sülly LED-es szpot lpt 6W 210lm 2700K 120° fehér LED Spot Acrylic