MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Szerelőlámpa akkus 3,4V 150lm 6000K IP20 SN070970 - 963825

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Szerelőlámpa akkus 3,4V 150lm 6000K IP20 SN070970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Rendszer teljesítmény - 0.5 W

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899963825

Sonepar cikkszám

SN070970

Gyártói cikkszám

963825

Gyártói típuskód

LEDinspect Penlight LEDIL150

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

0.5 W

Fényforrással:

Igen

Fényszín:

fehér

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

150-150 lm

Hosszúság:

177 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Szerelőlámpa akkus 3,4V 150lm 6000K IP20