Nem visszaküldhető

OSRAM - Szerelőlámpa akkus 3,4V 280lm 6000K IP42 SN070969 - 31985

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Szerelőlámpa akkus 3,4V 280lm 6000K IP42 SN070969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP42

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Rendszer teljesítmény - 3.5 W

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899327351

Sonepar cikkszám

SN070969

Gyártói cikkszám

31985

Gyártói típuskód

LEDIL103 LED inspection lamp PRO

Védettség (IP):

IP42

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

3.5 W

Fényforrással:

Igen

Fényszín:

fehér

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

280-280 lm

Hosszúság:

284 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Szerelőlámpa akkus 3,4V 280lm 6000K