Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Trafo 230/12V 105VA halogén szabályozható HTB105 - 501109

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Trafo 230/12V 105VA halogén szabályozható HTB105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 35-105 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 109 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HTB105

Gyártói cikkszám

501109

Gyártói típuskód

HTB105/230

Teljesítmény:

35-105 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

109 mm

Magasság:

35 mm

Csatlakozási mód primer oldal:

csavaros csatlakozás

Csatlakozási mód szekunder oldal:

csavaros csatlakozás

Rövidzárbiztos:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; %Trafo 230/12V 105VA halogén szabályozható