OSRAM - Trafo 230/12V 150VA halogén elektronikus HT150 - 332123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 50-150 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Szélesség - 47 mm
Hosszúság - 220 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HT150
Gyártói cikkszám
332123
Gyártói típuskód
HT 150/230/12L
Teljesítmény:
50-150 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Szélesség:
47 mm
Hosszúság:
220 mm
Magasság:
44 mm
Rövidzárbiztos:
Igen
Indulási helyek (párok) száma:
3
Szekunder kismegszakítóval:
Nem
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafo 230/12V 150VA halogén elektronikus