OSRAM - Trafo 230/12V 150VA halogén szabályozható DALI SN009494 - 807782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 11.7-11.7 V
Teljesítmény - 35-150 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 220-240 V
Biztonsági transzformátor - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300807782
Sonepar cikkszám
SN009494
Gyártói cikkszám
807782
Gyártói típuskód
HTI DALI 150/220-240 DIM
Kimeneti feszültség:
11.7-11.7 V
Teljesítmény:
35-150 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
220-240 V
Biztonsági transzformátor:
Nem
Szélesség:
46 mm
Hosszúság:
220 mm
Magasság:
44 mm
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros csatlakozás
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros csatlakozás
Rövidzárbiztos:
Igen
Indulási helyek (párok) száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Szekunder kismegszakítóval:
Nem