Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Trafo 230/12V 225VA halogén szabályozható IP20 GT44744 - 927026

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Trafo 230/12V 225VA halogén szabályozható IP20 GT44744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 11.6-11.7 V

  • Teljesítmény - 50-225 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 230-240 V

  • Biztonsági transzformátor - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44744

Gyártói cikkszám

927026

Gyártói típuskód

HTL 225/230-240

Kimeneti feszültség:

11.6-11.7 V

Teljesítmény:

50-225 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

230-240 V

Biztonsági transzformátor:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

44 mm

Hosszúság:

170 mm

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

34 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Csatlakozási mód primer oldal:

csavaros csatlakozás

Beépítés:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Csatlakozási mód szekunder oldal:

csavaros csatlakozás

Rövidzárbiztos:

Igen

Indulási helyek (párok) száma:

6

Átmérő:

0 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Túlterhelésvédelem:

Igen

Túlmelegedés védelem:

Igen

Szekunder kismegszakítóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafo 230/12V 225VA halogén szabályozható