OSRAM - Trafo 230/12V 70VA halogén szabályozható HTB70 - 501086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 20-70 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 109 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300501086
Sonepar cikkszám
HTB70
Gyártói cikkszám
501086
Gyártói típuskód
HTB70/230
Teljesítmény:
20-70 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
109 mm
Magasság:
35 mm
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros csatlakozás
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros csatlakozás
Rövidzárbiztos:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; %Trafo 230/12V 70VA halogén szabályozható