OSRAM - Tükörvilágító LED-es 12W 1200lm 3000/4000K 600mm fehér DIM IP44 SX141999 - 450662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1200-1200 lm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450662
Sonepar cikkszám
SX141999
Gyártói cikkszám
450662
Gyártói típuskód
Orbis Tube Bubble Glass 60CM Click CCT DIM IP44 W
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-1200 lm
Tükörvilágító LED-es 12W 1200lm 3000/4000K 600mm fehér DIM IP44