OSRAM - Tükörvilágító LED-es 14W 1250lm 3000K/4000K 600mm fehér LED Square CCT IP44 SX141613 - 445637
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445637
Sonepar cikkszám
SX141613
Gyártói cikkszám
445637
Gyártói típuskód
LED Square CCT IP44 14W IP44 Click-CCT
Tükörvilágító LED-es 14W 1250lm 3000K/4000K 600mm fehér LED Square CCT IP44