OSRAM - Tükörvilágító LED-es 7W 300lm 3000/4000K 400mm fekete Orbis Disc Bar Bathroom Mirror SX141802 - 447662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854447662
Sonepar cikkszám
SX141802
Gyártói cikkszám
447662
Gyártói típuskód
Orbis Disc Bar Bathroom Mirror 400mm Black Click-C
Tükörvilágító LED-es 7W 300lm 3000/4000K 400mm fekete Orbis Disc Bar Bathroom Mirror