OSRAM - Tükörvilágító LED-es 7W 380lm 3000/4000K 400mm króm Orbis Disc Bar Bathroom Mirror SX141801 - 447686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854447686
Sonepar cikkszám
SX141801
Gyártói cikkszám
447686
Gyártói típuskód
Orbis Disc Bar Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-
Tükörvilágító LED-es 7W 380lm 3000/4000K 400mm króm Orbis Disc Bar Bathroom Mirror