OSRAM - Tükörvilágító LED-es 9W 900lm 3000/4000K 400mm fehér DIM IP44 SX141719 - 450600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 9 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 900-900 lm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450600
Sonepar cikkszám
SX141719
Gyártói cikkszám
450600
Gyártói típuskód
Obris Tube Frost Glass 40CM Click CCT DIM IP44 Wh
Rendszer teljesítmény:
9 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
900-900 lm
Tükörvilágító LED-es 9W 900lm 3000/4000K 400mm fehér DIM IP44