Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Ufó lámpa menny 17W LED-es IP20 GT94422 - 854629

MásolásMásolás
OSRAM - Ufó lámpa menny 17W LED-es IP20 GT94422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94422

Gyártói cikkszám

854629

Gyártói típuskód

854629

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

800 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

345 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

345 mm

Külső átmérő:

345 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

95 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Ufó lámpa menny 17W LED-es