MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Vonalizzós lámpates 60W S14s foglalat IP20 GT84249 - 003849

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzós lámpates 60W S14s foglalat IP20 GT84249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

198 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84249

Gyártói cikkszám

003849

Gyártói típuskód

92420 LINESTRA SET WT 60W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

506 mm

Szélesség:

35 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Magasság / mélység:

55 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

420-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Vonalizzós lámpates 60W S14s foglalat