Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Palazzoli - Hajólámpa ovál vandálbiztos 60W IP65 RINO SN011835 - 831072

MásolásMásolás
Palazzoli - Hajólámpa ovál vandálbiztos 60W IP65  RINO SN011835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011835

Gyártói cikkszám

831072

Gyártói típuskód

831072

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

250-250 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-40-70 °C

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa ovál vandálbiztos 60W IP65 RINO