Palazzoli - Hajólámpa ovál vandálbiztos 75W IP65 SN075249 - 831175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - egyéb
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075249
Gyártói cikkszám
831175
Gyártói típuskód
831175
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
250-250 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Lámpateljesítmény:
75-75 W
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpavédő kosárral:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa ovál vandálbiztos 75W IP65