Panasonic - Fejlámpa LED-es 5W CREE led TÖLTHETŐ! Li-Pol 1200 mAh P3534 SY001591 - 1441250920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fejlámpa
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001591
Gyártói cikkszám
1441250920
Gyártói típuskód
P3534
Kivitel:
fejlámpa
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Teljes súly:
60 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fejlámpa LED-es 5W CREE led TÖLTHETŐ! Li-Pol 1200 mAh P3534