Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Papillon - Reflektor 107W LED-es 12700lm 4000K IP66 SN089736 - URBN 107W 12700LM 4000K IP66 l

MásolásMásolás
Papillon - Reflektor 107W LED-es 12700lm 4000K IP66 SN089736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089736

Gyártói cikkszám

URBN 107W 12700LM 4000K IP66 l

Gyártói típuskód

URBN 107W 12700LM 4000K IP66 lámpatest

Lámpatestek - Reflektor 107W LED-es 12700lm 4000K IP66