Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Papillon - Reflektor 200W LED-es IP65 4000K 26400lm aszimm SN098564 - Neptis LED 200W

MásolásMásolás
Papillon - Reflektor 200W LED-es IP65 4000K 26400lm aszimm SN098564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098564

Gyártói cikkszám

Neptis LED 200W

Gyártói típuskód

Neptis LED 200W ASYM

Reflektor 200W LED-es IP65 4000K 26400lm aszimm