PAPST EBM Gmbh - Műszerventilátor 230VAC 80x80x38 50m3/h 12W 30dB SN153361 - PAPST 8550N
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153361
Gyártói cikkszám
PAPST 8550N
Gyártói típuskód
EBM PAPST 8550N
Műszerventilátor 230VAC 80x80x38 50m3/h 12W 30dB