PHILIPS - Álmennyezeti LED-es lpt 35,5W 4000K 3órás vészvil. IP20 GT88796 - 910501997703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291266648
Sonepar cikkszám
GT88796
Gyártói cikkszám
910501997703
Gyártói típuskód
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 3
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
597 mm
Szélesség:
597 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
597 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
597 mm
Beépítési magasság/-mélység:
35 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem