PHILIPS - Áramsínes lpt 2x58W szabadonsugárzó IP20 SN010759 - 910400641518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559092737
Sonepar cikkszám
SN010759
Gyártói cikkszám
910400641518
Gyártói típuskód
TMX400 2XTL-D58W HFP
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
G13
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1528 mm
Szélesség:
114 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
nincs
Magasság / mélység:
97 mm