PHILIPS - Asztali fény gyereklámpa GT78487 - 445003516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Hajlítható - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943780686
Sonepar cikkszám
GT78487
Gyártói cikkszám
445003516
Gyártói típuskód
44500/35/16
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
17.8 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Szélesség:
14.7 mm
Hosszúság:
16.1 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali fény gyereklámpa