PHILIPS - BCP412 18xLED-HB/4000 100-240 90 CE CQC IP66 GT89728 - 910503704195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 100-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291384489
Sonepar cikkszám
GT89728
Gyártói cikkszám
910503704195
Gyártói típuskód
BCP412 18xLED-HB/4000 100-240C
Ház színe:
szürke
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
18
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK05
Magasság / mélység:
105 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
236 mm
Hosszúság:
223 mm
Fényforrás:
vonalizzó
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem