PHILIPS - Bura EPS300 SON T70-hez IP65 GT13200 - 910925200012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Védettség (IP) - IP65
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13200
Gyártói cikkszám
910925200012
Gyártói típuskód
GPS308 PCC-R
Szerelési mód:
felülről beépített
Védettség (IP):
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis csonkméret:
60-60 mm
Szélesség:
144 mm
Átmérő:
650 mm
A nyolc különböző modellből álló Urbana család az alkalmazások széles skálájában használható. Az Urbana család minden tagja azonos szerelőelemmel rendelkezik, így a megkülönböztető megjelenés azonos a család minden tagjánál. Az Urbana a kiváló fényteljesítmény és a vonzó nappali megjelenés kombinációját nyújtja minden alkalmazásban. A Forest, az Arctic és a Tropic nevű burák megakadályozzák a fény felfelé terjedését, így nincs fényszennyezés. A Luner típus tetején lévő fekete bevonat akadályozza meg a fényszennyezést. Az opál Polar és az átlátszó Cristal burák lágy diffúz vagy éles, közvetlen megvilágítást biztosítanak.