PHILIPS - Bura GPS303 PCC-D 400 EPS300 SON-T70 közvil lpt -hez IP65 GT53904 - 910930004718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - felülről beépített
Védettség (IP) - IP65
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53904
Gyártói cikkszám
910930004718
Gyártói típuskód
GPS303 PCC-D400
Szerelési mód:
felülről beépített
Védettség (IP):
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis csonkméret:
60-60 mm
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; %Bura GPS303 PCC-D 400 EPS300 SON-T70 közvil lpt -hez