Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Bútorvilágító 28W T5 3000K+ff IP20 GT93098 - 910502546918

MásolásMásolás
PHILIPS - Bútorvilágító 28W T5 3000K+ff IP20 GT93098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559008783

Sonepar cikkszám

GT93098

Gyártói cikkszám

910502546918

Gyártói típuskód

TCH129 1xTL5-28W/830 HF

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1205 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

22.5 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

45.3 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges áram:

153-187 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2546-0 lm

A Pentura Mini CC TCH129 egy ultra-keskeny, dekoratív szabadonsugárzó háztartási alkalmazásokhoz. Ez a költséghatékony, felszerelésre kész megoldás kihasználja a miniatűr fénycsőtechnológia, a kis súlyú elektronika és a szabadalmaztatott belső reflektor n