Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Bútorvilágító 2x20W hal 12V G4 króm FINESSE IP20 SN001674 - 334521716

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Bútorvilágító 2x20W hal 12V G4  króm FINESSE IP20 SN001674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001674

Gyártói cikkszám

334521716

Gyártói típuskód

33452/17/16

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

150 mm

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 2x20W hal 12V G4 króm FINESSE