PHILIPS - Bútorvilágító LED-es 600mm 15W 24V 2700K szab. 1-10V IP20 SN067834 - 910503704603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291617075
Sonepar cikkszám
SN067834
Gyártói cikkszám
910503704603
Gyártói típuskód
SM442L 24xLED-HB-2700 24V WH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
24-24 V
Ütésállóság (IK):
IK00
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
nem szükséges
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
32 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Légrésekkel:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
24
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem