MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Csarnokvil 164W LED-es függ 4000K IP65 IK08 SN054406 - 910930205958

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvil 164W LED-es függ 4000K IP65 IK08 SN054406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - ezüst

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054406

Gyártói cikkszám

910930205958

Gyártói típuskód

BY471P GRN250S/840 PSD WB GC I

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

ezüst

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Foglalat:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

450 mm

Hosszúság:

600 mm

Fényforrás:

LED cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

16

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

25000-0 lm

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK07

Reflektor:

nincs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Magasság / mélység:

120 mm

Védőborítással:

Nem

A GentleSpace LED lámpatest bevezetésével 2011-ben a Philips áttörést ért el a csarnokvilágítás terén, amelynek eredménye hatalmas energiamegtakarítás, hosszú élettartam és innovatív forma volt. Most a GentleSpacegen2 megoldással a Philips új mérföldkövet