MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP65 +ff GT21009 - 14232600

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP65 +ff GT21009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - alumínium

  • Alkalmas vészfényhez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21009

Gyártói cikkszám

14232600

Gyártói típuskód

HPK150 1xHPI-P400W-BU K I

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

alumínium

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Külső átmérő:

495 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK08

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

485 mm

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; %Csarnokvil 400W fémhal függ IP65 +ff