PHILIPS - Csarnokvil 67W LED-es 4000K 10500lm IP65 SN179083 - 911401629308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179083
Gyártói cikkszám
911401629308
Gyártói típuskód
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB
Fényforrással:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
szürke
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
60.3-73.7 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
290 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Külső átmérő:
290 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
75000 h
Rendszer teljesítmény:
63 W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
10500-10500 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DALI-2:
Nem
Névleges áram:
290-350 mA
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
35-35 °C
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Igen
Reflektor:
nincs
Reflektor anyaga:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
85 %
Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
75 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
5 %
Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
10 %
Reflektorszín:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fényhasznosítás:
167-167 lm/W
Teljesítményfaktor:
0.95
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Magasság / mélység:
90 mm
Huzalozás típusa:
vég
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Védőborítással:
Igen
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
6
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
8
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1-1 mm2