Nem visszaküldhető

PHILIPS - Csarnokvilágító 160W LED-es 25000lm 4000K SN160136 - 911401630908

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvilágító 160W LED-es 25000lm 4000K SN160136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4820 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160136

Gyártói cikkszám

911401630908

Gyártói típuskód

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Fényforrással:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

127-157 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

393 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Külső átmérő:

393 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

75000 h

Rendszer teljesítmény:

144 W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

25000-25000 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI-2:

Nem

Névleges áram:

680-830 mA

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

35-35 °C

A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:

Igen

Reflektor:

nincs

Reflektor anyaga:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

85 %

Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

75 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

5 %

Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

10 %

Reflektorszín:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nincs

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fényhasznosítás:

174-174 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.95

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

15 %

Magasság / mélység:

99 mm

Huzalozás típusa:

vég

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

6

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

8

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1-1 mm2

Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység