Nem visszaküldhető

PHILIPS - Csarnokvilágító 94W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK06 100° SX047596 - 911401642407/911401565044

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvilágító 94W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK06 100° SX047596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2532 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047596

Gyártói cikkszám

911401642407/911401565044

Gyártói típuskód

BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR

Fényforrással:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Foglalat:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

77-94 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

fénytörő lencse

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Külső átmérő:

273 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Rendszer teljesítmény:

94 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10500-10500 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

390-470 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

35-35 °C

Reflektor:

nincs

Reflektor anyaga:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

70 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

7.5 %

Reflektorszín:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fényhasznosítás:

112-112 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.2 %

Magasság / mélység:

93 mm

Huzalozás típusa:

vég

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

8

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

13

Csarnokvilágító 94W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK06 100°