PHILIPS - Csarnokvilágító LED-es 85W 4000K 10500lm 100° IP65 SN078114 - 911401505531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Igen
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163301464
Sonepar cikkszám
SN078114
Gyártói cikkszám
911401505531
Gyártói típuskód
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
szürke
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
85-85 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
fókusz lencse
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
382 mm
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Hosszúság:
379 mm
Külső átmérő:
379 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
85 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
10500-0 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-25-40 °C
Reflektor:
nincs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
96 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
5 mm2
Védőborítással:
Nem